曜日別特売
0.5t+4m-B ブルースリングソフト ブラック N形 テザック 28941957

0.5t+4m-B ブルースリングソフト ブラック N形 テザック 28941957
0.5t+4m-B ブルースリングソフト ブラック N形 テザック 28941957
0.5t+4m-B ブルースリングソフト ブラック N形 テザック 28941957

ブルースリングソフト ブラック N形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
最大使用荷重(t)0.5
長さ(m)4
幅(mm)約39
内容量1個注文コード28941957品番0.5t+4m-B
参考基準価格(税別)¥16,910販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。

用途
ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など
種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル幅(mm)約39厚さ(mm)約4品番0.5ton用(黒色) 4m長さ(m)4最大使用荷重(t)0.5
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。※長さには若干の誤差(ばらつき)があります。
※製品には白色の製品タグ(最大使用荷重や長さを表記)が付いております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする