テザック
ブルースリングソフト ブラック N形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
最大使用荷重(t)
2
0.5
1
1.6
2
長さ(m)
1
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
幅(mm)
約49
約39
約45
約46
約49
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28942167
品番
2t+1m-B
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
用途
ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など
種別
エンドレス
材質
布:ナイロン/芯:ポリエステル
幅(mm)
約49
厚さ(mm)
約9
色
黒
品番
2.0ton用(黒色) 1m
長さ(m)
1
最大使用荷重(t)
2
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。※長さには若干の誤差(ばらつき)があります。
※製品には白色の製品タグ(最大使用荷重や長さを表記)が付いております。