曜日別特売
13574(30パイ) KOWA ネジリブラシロング PP インダストリーコーワ 28943664

KOWA ネジリブラシロング PP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(10個)
外径(Φmm)30
内容量1本(10個)注文コード28943664品番13574(30パイ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)280外径(Φmm)30ブラシ長(mm)100仕様シングル(スパイラル)巻質量(g)42毛材PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする