曜日別特売
14725708 イモビライザー機能付きスロットルコントローラー PedalboxPro 28943874

14725708 イモビライザー機能付きスロットルコントローラー PedalboxPro 28943874
14725708 イモビライザー機能付きスロットルコントローラー PedalboxPro 28943874
14725708 イモビライザー機能付きスロットルコントローラー PedalboxPro 28943874
14725708 イモビライザー機能付きスロットルコントローラー PedalboxPro 28943874
14725708 イモビライザー機能付きスロットルコントローラー PedalboxPro 28943874

イモビライザー機能付きスロットルコントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード28943874品番14725708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,000

カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング!
最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能!
最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現!
"3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能!
"PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現!
過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ!
イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします!
「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応!
「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ!
リモコンは最大4台まで登録可能
Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です

主な適合車種
AUDI:A1(8X)A2(8Z0)A3(8L)A4(B5/B6/B7)A6(C5/C6)A8(D3/D4)Q7(4LB)TT(8N)
BENTLEY:CONTINENTAL(3W)FLYINGSPUR(4W)
PORSCHE:CAYENNE(92A/9PA)
セット内容コントロールユニット(ケーブルハーネス付1pタイプ)×1セット・リモコン×1個・コントロールユニットホルダー×1個・ホルダー固定用テープ(おまけ)×2枚・取扱説明書×1部

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2894387414725708693130841472570814725708 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro 69313084《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro1セット
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする