曜日別特売
19641 シルキーテックス アルケア 28944853

シルキーテックス

(2件のレビュー)
内容量1パック(2巻)
テープ幅(mm)25
色ベージュ
内容量1パック(2巻)注文コード28944853品番19641
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。

テープ幅(mm)
25
種別
R-3号
色
ベージュ
松吉医科器械コード
23-6163-14
テープ長さ(m)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28944878
2026-08-06
用途: 膀胱瘻の固定
医療・福祉・介護関連業

テープがソフトなのにしっかりくっついてくれる。ただコスパがちょっと悪い。

対象商品 : 28944869
2020-04-29
用途: テーピング
オールマリン 様

病院に指定された商品が有りましたが、値段が高いのでこの商品を購入しました。問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする