曜日別特売
OQECS オーキューバンエコ(キャラクター) ニチバン 28944896

オーキューバンエコ(キャラクター)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(90枚)注文コード28944896品番OQECS
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お子様に人気のキャラクター6種類が入った救急絆創膏。丸型の形状ですので、剥がれにくく、予防接種や採血後の穿刺部を優しく保護します。肌にやさしいアクリル系粘着剤を使用。ラテックスアレルギーの心配がありません。滅菌済。

セット内容6種(ハローキティ・マイメロディ・リトルツインスターズ・ポムポムプリン・シナモロール・けろけろけろっぴ)×各15枚寸法(mm)粘着部/Φ30、パッド部/13×13アズワン品番65-2343-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131160松吉医科器械コード24-6925-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 注射のあとに貼付
医療法人社団Qmedic桜上水駅前内科医療・福祉・介護関連業

特段普通のテープです。
子どもに注射するときに使用していますが、比較的喜ばれます。

対象商品 : 28944896
2025-08-14
用途: 怪我をした時用
堀口電工電気・ガス・熱供給・水道業

とても着きが悪くすぐ外れるので使い勝手が悪いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする