曜日別特売
NE-2856 のびない包帯 日本衛材 28945219

のびない包帯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
内容量1パック(6巻)注文コード28945219品番NE-2856
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

綿100%でテープ状に織り上げた非伸縮性耳付包帯。1巻ごとに個包装されています(未滅菌)。オートクレーブ滅菌可能。

幅(mm)50長さ(m)9タイプ6裂松吉医科器械コード24-6812-02包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28945219
2023-11-03
用途: キックボクシングの試合で使いました.
スマートブレインプロモーション社その他業種

キックボクシング試合が近いのでバンテージを探してましたが中々見つからなくて困っていた所にモノタロウを知り探したらまとめて購入出来て助かりました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする