エフスリィー
ファイントリート 4ツ折
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(cm)
30×30
10×10
15×15
20×20
25×25
30×30
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
28945395
品番
542000120
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吸収力のある不織布ガーゼです。素材はビスコース70%・ポリエステル30%でソフトな感触で通気性に優れています。サイズバリエーションが豊富ですので、用途に応じて効率良くご使用いただけます。
折数
4つ折
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000021
松吉医科器械コード
24-6816-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器