23 19 自己融着テープ 23 19mmX9m 3M(スリーエム) 28945588

自己融着テープ 23 19mmX9m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)注文コード28945588品番23 19
参考基準価格(税別)¥27,680販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。
衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。
ライナー紙あり(セパレータ―あり)

用途
電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。
機械配線の絶縁、補修用途。
高圧、特別高圧用途。
トラスコ品番108-6681幅(mm)19厚さ(mm)0.76長さ(m)9抵抗(Ω)絶縁/体積:1x1013 Ω・m以上連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)13特性電気絶縁性、防水性絶縁破壊強度(kV/mm)31伸び7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする