曜日別特売
DA-P スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 両サイドハンドル式 W900XD600 ダンディ 28945710

DA-P スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 両サイドハンドル式 W900XD600 ダンディ 28945710
DA-P スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 両サイドハンドル式 W900XD600 ダンディ 28945710
DA-P スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 両サイドハンドル式 W900XD600 ダンディ 28945710
DA-P スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 両サイドハンドル式 W900XD600 ダンディ 28945710

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 両サイドハンドル式 W900XD600

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード28945710品番DA-P
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。

用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。トラスコ品番208-2480材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)218タイプ全周ゴム均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)838キャスター径(Φmm)125適合ストッパーDA-PB
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする