※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
裸圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
1.04~2.63
2.63~4.6
2.63~6.64
電線抱合範囲AWG(#)
12/10
16-14
12
12/10
スタッド径(Φmm)
10.5
3.7
4.3
5.3
8.4
10.5
13
15
17
全長(mm)
27.3
13
17.8
25
31
19.5
27.3
32
48
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
28947654
品番
45056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
トラスコ品番
206-4414
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
全長(mm)
27.3
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
外径(Φmm)
15
電線抱合範囲AWG(#)
12/10
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82~2.89
内寸(mm)
3.4
JIS規格
○
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
10.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表