曜日別特売
45062 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造) 28947688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

裸圧着端子(丸形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
電線抱合範囲AWG(#)12/10
スタッド径(Φmm)17
全長(mm)48
内容量1箱(100個)注文コード28947688品番45062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
トラスコ品番206-4417材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき全長(mm)48種類裸圧着端子端子形状丸形外径(Φmm)32電線抱合範囲AWG(#)12/10電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89内寸(mm)3.4JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする