日本研紙
耐水ペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
(#)500、(P)500
(#)500、(P)500
(#)500、(P)500
(#)60、(P)60
(#)80、(P)80
(#)100、(P)100
(#)120、(P)120
(#)150、(P)150
(#)180、(P)180
(#)220、(P)220
(#)240、(P)240
(#)280、(P)280
(#)320、(P)320
(#)360、(P)360
(#)400、(P)400
(#)600、(P)600
(#)800、(P)800
(#)1000、(P)1000
(#)1200、(P)1200
(#)1500、(P)1500
(#)2000、(P)2000
(#)2500、(P)2500
(#)3000
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28947950
品番
WTCC-S 500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。
耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。
極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途
金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。
金属素材の仕上げ研磨に。
プラスチック類の仕上げ研磨に。
トラスコ品番
206-6509
材質
炭化ケイ素
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
(#)500、(P)500
色
グレー
砥材
炭化ケイ素