曜日別特売
WTCC-S 1200 耐水ペーパー 日本研紙 28947986

 

WTCC-S 1200 耐水ペーパー 日本研紙 28947986
WTCC-S 1200 耐水ペーパー 日本研紙 28947986
WTCC-S 1200 耐水ペーパー 日本研紙 28947986

耐水ペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度(#)1200、(P)1200
(#)1200、(P)1200
(#)60、(P)60
(#)80、(P)80
(#)100、(P)100
(#)120、(P)120
(#)150、(P)150
(#)180、(P)180
(#)220、(P)220
(#)240、(P)240
(#)280、(P)280
(#)320、(P)320
(#)360、(P)360
(#)400、(P)400
(#)500、(P)500
(#)600、(P)600
(#)800、(P)800
(#)1000、(P)1000
(#)1500、(P)1500
(#)2000、(P)2000
(#)2500、(P)2500
(#)3000
内容量1箱(100枚)注文コード28947986品番WTCC-S 1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。
耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。
極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。

用途
金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。
金属素材の仕上げ研磨に。
プラスチック類の仕上げ研磨に。
トラスコ品番206-6513材質炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230粒度(#)1200、(P)1200グレー砥材炭化ケイ素
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする