曜日別特売
AHAC-SDS-400 空研ぎペーパー 日本研紙 28948108

AHAC-SDS-400 空研ぎペーパー 日本研紙 28948108
AHAC-SDS-400 空研ぎペーパー 日本研紙 28948108
AHAC-SDS-400 空研ぎペーパー 日本研紙 28948108

空研ぎペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度(#)400
内容量1箱(100枚)注文コード28948108品番AHAC-SDS-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。

用途
高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
トラスコ品番206-6526材質酸化アルミニウム長さ(mm)280幅(mm)230粒度(#)400ホワイト砥材酸化アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする