日本研紙
空研ぎペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
(#)60
(#)80
(#)100
(#)120
(#)150
(#)180
(#)240
(#)320
(#)400
(#)600
(#)60
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28948126
品番
AHAC-SDS-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
用途
高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
トラスコ品番
206-6518
材質
酸化アルミニウム
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
(#)60
色
ホワイト
砥材
酸化アルミニウム