日本研紙
FRCC 空研ぎペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
(#)120
(#)120
(#)150
(#)180
(#)240
(#)320
(#)400
(#)600
(#)800
(#)1000
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28948135
品番
FRCC-SDS P120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
特殊な目づまり加工(DS加工)を施しているので研磨力に持続性が可能です。
柔軟なクラフト紙基材を使用しており、曲面にもよくなじみます。
用途
木工生地研磨に。
木工塗装面の研磨に。
曲面・平面の手研磨に。
サンダー研磨可能
トラスコ品番
206-6529
材質
基材:クラフト紙、砥材:炭化ケイ素
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
(#)120
色
ホワイト
砥材
炭化ケイ素