曜日別特売
PS201 マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 28948494

マルパイジョン(同径)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28948494品番PS201
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。

トラスコ品番207-0440材質アルミ合金長さ(mm)13幅(mm)13高さ(mm)25タイプクロス90°穴寸法d(mm)Φ6寸法F(mm)9寸法E(mm)9寸法D1(mm)Φ13寸法P(mm)7寸法d2(mm)Φ6締付ねじ2-M3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする