三好キカイ(旧:三好パイジョン)
マルパイジョン(同径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ΦD2
20
寸法A(mm)
33
注文コード
28948668
品番
PQ204
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ΦD2・寸法A・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0450
材質
アルミ合金
長さ(mm)
29
幅(mm)
29
高さ(mm)
63
タイプ
片方ボス
寸法d(mm)
Φ20
寸法A(mm)
33
寸法E(mm)
20
寸法D1(mm)
Φ29
ΦD2
20
締付ねじ
M5
ボス長さL(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応