三好キカイ(旧:三好パイジョン)
カクパイジョン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
□20
タイプ
縦角タイプ
注文コード
28949088
品番
SQ20-601
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕様・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
トラスコ品番
207-0619
材質
アルミ合金
長さ(mm)
52
幅(mm)
36
高さ(mm)
40
タイプ
縦角タイプ
寸法H(mm)
40.5
寸法A(mm)
□20
寸法F(mm)
30
寸法(Φmm)
4-ΦP:5.5
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
36
寸法W(mm)
52
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
42
寸法K(mm)
10
締付ねじ
M5
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応