曜日別特売
SH12-200 カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 28949106

カクパイジョン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)□12タイプ角・丸タイプ注文コード28949106品番SH12-200
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。

トラスコ品番207-0585材質アルミ合金長さ(mm)22幅(mm)22高さ(mm)46タイプ角・丸タイプ寸法A(mm)□12寸法F(mm)15.5寸法D(mm)Φ22寸法E(mm)15.5寸法B(mm)Φ12寸法P(mm)15締付ねじ2-M4ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする