曜日別特売
SH16-200 カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 28949124

カクパイジョン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)□16タイプ角・丸タイプ注文コード28949124品番SH16-200
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。

トラスコ品番207-0587材質アルミ合金長さ(mm)25幅(mm)25高さ(mm)58タイプ角・丸タイプ寸法A(mm)□16寸法F(mm)19寸法D(mm)Φ25寸法E(mm)19寸法B(mm)Φ16寸法P(mm)20締付ねじ2-M5ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする