三好キカイ(旧:三好パイジョン)
カクパイジョン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
□16
仕様
2-M:2-M5
タイプ
角・ネジタイプ
注文コード
28949210
品番
SQ16-225
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕様・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
仕様
2-M:2-M5
トラスコ品番
207-0603
材質
アルミ合金
幅(mm)
25
高さ(mm)
40
タイプ
角・ネジタイプ
寸法A(mm)
□16
寸法D(mm)
Φ25
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
21
寸法G(mm)
15
締付ねじ
M5
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応