SS201000K パイジョン(角パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 28949404

パイジョン(角パイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード28949404品番SS201000K
参考基準価格(税別)¥10,170販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。

トラスコ品番207-0573材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000幅(mm)20高さ(mm)20タイプ定尺角パイプ径(Φmm)外径×肉厚:20×1.2外径公差(mm)0~-0.15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする