N736Y03 フィットライトテープ 強粘着 セキスイ 28949683

 

N736Y03 フィットライトテープ 強粘着 セキスイ 28949683
N736Y03 フィットライトテープ 強粘着 セキスイ 28949683
N736Y03 フィットライトテープ 強粘着 セキスイ 28949683
N736Y03 フィットライトテープ 強粘着 セキスイ 28949683

フィットライトテープ 強粘着

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(30巻)
テープ幅(mm)50
内容量1ケース(30巻)注文コード28949683品番N736Y03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。

用途
屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
マンゴーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)約0.13基材ポリエステル粘着剤アクリル系粘着力3.3N/10mm特性はがせる・耐熱・屋外使用可伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40粘着タイプ強粘着
注意
※このテープは養生用テープです。電気絶縁用、包装用、重量物には使用しないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※白木等のムク材・大理石等の石材・塩ビ素材への使用は避けてください。その他の素材に関しては、貼る面の材質(天然素材など)や、
表面状態(表面強度の弱いもの)によって、糊残り、変色や貼り付け面をいためることがあります。
※テープを貼った状態で長時間直射日光を受けると糊残りすることがありますので、ご注意ください。
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできないことがあります。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28949674
2023-07-27
用途: 玄関ポスト
株式会社サポート

玄関ポストの受取口が外れてしまい色んなテープを購入中 検策中に発見して購入しましたが、まだポストの方は大丈夫なので、普通に利用ぴたっとひっつき簡単に手で切れます

対象商品 : 28949674
2022-03-07
用途: 舗装工事の養生
有限会社大迫組

普通の養生テープより熱に強いためバーナ作業にはいいかと思う

1が参考にしています
対象商品 : 33670517
2021-07-15
用途: 舗装時の桝の養生など
建設業・工事業

幅広いテ-プをさがしていて、尚且つ熱につよく剥がしやすいものをさがしていました。現場で大活躍で本当にたすかりました。今回大量に購入しましたが、今後は小さい現場では幅50を買って少しでも節約しないいけないかも、常時購入するには値段が!でも鉄板や桝蓋にこびくことなくきれいにとれます。

対象商品 : 28949674
2021-05-04
用途: 掲示用
サービス業

強粘着とあるが、粘着力が弱かった。黄色の色はとても目立って良い。

2が参考にしています
対象商品 : 28949674
2020-02-09
用途: 割れたランプシェード樹脂部の補修
横山電器製作所サービス業

12v23wのランプを覆うシェードに亀裂があり、その補修の為に試しました。シェードはおそらく塩ビ製で、ヒートシンク構造を備えていますが、点灯時には50度近くまで表面温度が上昇します。「熱したアスファルトに対する耐性」を謳うこの製品を、外皮ではなく、ランプ側の内面に施してみました。シリル化ウレタン樹脂接着剤で、亀裂を合わせたあとで、施しています。推奨される使い方ではないと思いますが、常用点灯時間は2時間を超えないので、ほぼ問題なさそうです。熱を伴う部材への接着テープとして、N度でT時間までというように、データがあると応用が広がると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 28949674
2020-03-17
用途: アスファルト舗装時のマス養生
有限会社吉本工務店建設業・工事業

水道屋で以外と知られていない商品です。
管材屋にも置いてないのでモノタロウで購入しています。
塩ビ桝が舗装で真っ黒になるのを防いでくれます。普通の養生テープでは
蓋に貼りついて取れなくなるし、プレートにもついて舗装屋が嫌がります。
剥がれやすく鉄蓋を使用しなくても良いのでコスパは最高です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする