三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョン(角パイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
28949849
品番
SS10300K
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
トラスコ品番
207-0561
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
300
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
タイプ
定尺角パイプ
径(Φmm)
外径×肉厚:10×1
外径公差(mm)
0~-0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応