ヤボシ
ガイドレール(スチール製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
長さ(mm)
1820
1820
2730
3640
呼称
5号
2号
3号
4号
5号
7号
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28950259
品番
5GR18
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)の下部ガイドレール
用途
ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
長さ(mm)
1820
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
呼称
5号
仕上
溶融亜鉛メッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません