ヤボシ
複車プレス(ロングボルト仕様)(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
耐荷重(kg)
300(2個当り)
70(2個当り)
150(2個当り)
300(2個当り)
ボルト
ロングボルト仕様(ネジ部128mm)
ロングボルト仕様(ネジ部110mm)
ロングボルト仕様(ネジ部82mm)
ロングボルト仕様(ネジ部106mm)
ロングボルト仕様(ネジ部128mm)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28950496
品番
4FUK-L
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のプレス(含油合金入り)複車
用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
耐荷重(kg)
300(2個当り)
ボルト
ロングボルト仕様(ネジ部128mm)
呼称
4号
材質
本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
複車