3M
スコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
28950804
品番
KPCS-280
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スプレーして乾かすと、親水コーティング層が完成します。
換気扇の油汚れをブロックします。
たまった油汚れはお湯で落とせます。
お湯に浸けて、こするだけでコーティング層と汚れが一緒にはがれます。
用途
レンジフード、換気扇のファン、金属製のレンジフードフィルター、整流板に。
トラスコ品番
239-0022
材質
界面活性剤
色
透明
容量(mL)
280
容量(kg)
0.36
容量(g)
360
希釈倍率
1倍
注意
※ファン、フィルター、整流板は取り外して、胸よりも低い位置でスプレーする。
※使えない場所:IHコンロ、五徳など火気のあるところ、撥油コーティング等特殊加工されたところ。