ヤボシ
横継受三連(スチール製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼称
4号
2号
3号
4号
5号
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28951004
品番
4YT3
参考基準価格(税別)
¥12,520
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラックレールの受けジョイント部材として使用する金具
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕上
ウレタン塗装
材質
SPHC
呼称
4号
仕様
三連用
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど