2T1 天井受一連(スチール製) ヤボシ 28951047

 

2T1 天井受一連(スチール製) ヤボシ 28951047
2T1 天井受一連(スチール製) ヤボシ 28951047
2T1 天井受一連(スチール製) ヤボシ 28951047
2T1 天井受一連(スチール製) ヤボシ 28951047
2T1 天井受一連(スチール製) ヤボシ 28951047

天井受一連(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼称2号
内容量1個注文コード28951047品番2T1
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

トラックレールを天井に固定する為の受け部材です。

用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具
仕様一連用材質SPHC呼称2号仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする