曜日別特売
6T2 天井継受二連(スチール製) ヤボシ 28951275

 

6T2 天井継受二連(スチール製) ヤボシ 28951275
6T2 天井継受二連(スチール製) ヤボシ 28951275
6T2 天井継受二連(スチール製) ヤボシ 28951275
6T2 天井継受二連(スチール製) ヤボシ 28951275
6T2 天井継受二連(スチール製) ヤボシ 28951275

天井継受二連(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28951275品番6T2
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。

用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具仕様二連用材質SPHC呼称6号仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※天井受二連と兼用となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする