ヤボシ
継受用レール固定板(スチール製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼称
5号
2号
3号
4号
5号
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28951783
品番
5TKB
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
レールのガタツキ固定
用途
継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用、横継受と天井継受に使用可能です。
材質
SPHC
呼称
5号
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※継ボックス受の場合はジョインター付をご使用下さい!