ヤボシ
リング付単車ベアリング入(スチール製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
耐荷重(kg)
25(1個当り)
25(1個当り)
37.5(1個当り)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28951808
品番
2TNBERG
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラックレール(ハンガーレール)用のリング付のベアリング入り単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
用途
ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
仕上
クロメートメッキ
材質
車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼
呼称
2号
耐荷重(kg)
25(1個当り)
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
単車