3YT1-J ジョインター付横継受一連(スチール製) ヤボシ 28951869

 

3YT1-J ジョインター付横継受一連(スチール製) ヤボシ 28951869
3YT1-J ジョインター付横継受一連(スチール製) ヤボシ 28951869
3YT1-J ジョインター付横継受一連(スチール製) ヤボシ 28951869
3YT1-J ジョインター付横継受一連(スチール製) ヤボシ 28951869
3YT1-J ジョインター付横継受一連(スチール製) ヤボシ 28951869

ジョインター付横継受一連(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28951869品番3YT1-J
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

トラックレールの受けジョイント部材として使用する金具で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様

用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕様一連用材質SPHC呼称3号仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※カーブレールには使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする