曜日別特売
401 24X55 1P クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム) 28951976

401 24X55 1P クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム) 28951976
401 24X55 1P クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム) 28951976

クレープマスキングテープ 401+

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)24
内容量1巻注文コード28951976品番401 24X55 1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。
140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。

用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。トラスコ品番247-0670グリーン質量(g)210テープ幅(mm)24基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8アズワン品番65-1951-15RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28951967
2024-02-01
用途: 塗装作業時
製造業

同一商品を安価で購入することが出来て大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする