ヤボシ
複車(POM)(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28952176
品番
P2FUK
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)複車
用途
静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます
耐荷重(kg)
70(2個当り)
材質
本体:SPHC+オイルレスメタル/車:POMポリアセタール
ボルト
標準(ネジ部78mm)
呼称
2号
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
複車