ヤボシ
エプロン付ガイドローラー(スチール製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28952237
品番
3APROL
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
後付けタイプ
用途
木製ドアに使用(挟み込み施工)
材質
本体:SPHC/ローラー:POMジュラコン(R)
呼称
3号
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用ください。