7ROL ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製) ヤボシ 28952325

 

7ROL ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製) ヤボシ 28952325
7ROL ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製) ヤボシ 28952325
7ROL ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製) ヤボシ 28952325
7ROL ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製) ヤボシ 28952325

ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼称7号
内容量1個注文コード28952325品番7ROL
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

金属製のガイドローラー

用途
木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー
仕上クロメートメッキ材質磨丸鋼ST23M呼称7号設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28952298
2020-08-18
用途: 引き出しのガイド
製造業

剛性もあって安心して使うことができました。
満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする