ヤボシ
ボルト付ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ボルト
標準(ネジ部25mm)
標準(ネジ部25mm)
標準(ネジ部85mm)
標準(ネジ部77mm)
ロングボルト仕様(ネジ部115mm)
標準(ネジ部75mm)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28952334
品番
3BROL
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
金属製のボルト付ガイドローラー
用途
ドア枠がアングル、角パイプ等に使用
仕上
クロメートメッキ
材質
磨丸鋼ST21M
呼称
3号
ボルト
標準(ネジ部25mm)
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用ください。