ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
ボルト付ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28952368
品番
5BRL-L
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
金属製のボルト付ガイドローラー
仕上
クロメートメッキ
材質
磨丸鋼ST23M
呼称
5号
ボルト
ロングボルト仕様(ネジ部115mm)
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
用途
ドア枠がアングル、角パイプ等に使用
注意
※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用ください。