曜日別特売
3BROL-J ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ 28952386

 

3BROL-J ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ 28952386
3BROL-J ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ 28952386
3BROL-J ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ 28952386
3BROL-J ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ 28952386

ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ボルト標準(ネジ部25mm)
内容量1個注文コード28952386品番3BROL-J
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥295
販売価格(税別)
268

ローラー樹脂製のボルト付ガイドローラー

用途
ドア枠がアングル、角パイプ等に使用
仕上クロメートメッキ材質POM呼称3号ボルト標準(ネジ部25mm)設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする