ヤボシ
ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ボルト
標準(ネジ部85mm)
標準(ネジ部25mm)
M12ボルト(ネジ部50mm)
標準(ネジ部85mm)
標準(ネジ部77mm)
ロングボルト仕様(ネジ部115mm)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28952404
品番
4BROL-J
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ローラー樹脂製のボルト付ガイドローラー
用途
ドア枠がアングル、角パイプ等に使用
仕上
クロメートメッキ
材質
POM
呼称
4号
ボルト
標準(ネジ部85mm)
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど