ヤボシ
ガイドローラー(後付けタイプ)(スチール製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28952438
品番
3ROLAT
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適用扉厚30~35mmの後付タイプのガイドローラーです。
用途
主に木製ドア(側面取付用)に使用される後付けタイプのガイドローラー
付属品
皿タッピング5×25(クロメート)3本
材質
本体:SPHC/ローラー:POMジュラコン(R)
呼称
3号
仕上
ウレタン塗装
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用ください。