ヤボシ
パッド付戸当W(ダブル)(スチール製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼称
3号
注文コード
28952465
品番
3PTOAW
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
呼称
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
両側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。
用途
トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。
仕上
クロメートメッキ
材質
本体:SPHC/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)
呼称
3号
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど