ヤボシ
横継受一連(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼称
5号
2号
3号
4号
5号
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28952973
品番
S5YT1
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。トラックレールの受けジョイント部材として使用する金具。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕上
ヘアーライン
材質
SUS304ステンレス
呼称
5号
仕様
一連
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど