曜日別特売
SF-B411 クラフト両面NSロール エスファクトリー 28953464

 

SF-B411 クラフト両面NSロール エスファクトリー 28953464
SF-B411 クラフト両面NSロール エスファクトリー 28953464

クラフト両面NSロール

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1箱(100枚)長さ(m)1注文コード28953464品番SF-B411
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能を示します。
湿度変化(-20℃~60℃)による影響を受けにくい防滑性です。
ハサミで自由な大きさにカットできます。
養生ボードの使用量と貼り手間を削減します。

用途
パレット、台車等での移動時の荷崩れ防止。
車載時の荷滑り防止。
自動倉庫や立体ラックの荷崩れ防止。
カーペット、マット類のずれ防止。
トラスコ品番259-9501材質紙、ポリエチレン樹脂厚さ(mm)0.14ベージュ長さ(m)1幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする