S2YT3-J ジョインター付横継受三連(ステンレス製) ヤボシ 28953689

 

S2YT3-J ジョインター付横継受三連(ステンレス製) ヤボシ 28953689
S2YT3-J ジョインター付横継受三連(ステンレス製) ヤボシ 28953689
S2YT3-J ジョインター付横継受三連(ステンレス製) ヤボシ 28953689
S2YT3-J ジョインター付横継受三連(ステンレス製) ヤボシ 28953689

ジョインター付横継受三連(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼称2号
内容量1個注文コード28953689品番S2YT3-J
参考基準価格(税別)¥19,480販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SUS304ステンレス製でトラックレールの受けジョイント部材として使用する金具で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕様三連材質SUS304ステンレス呼称2号仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする