DST(大同端子製造)
フェルール端子(100個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.75
0.25
0.34
0.5
0.75
1
1.5
2.5
4
2.63~6.64
色
グレー
ライトブルー
ターコイズ
白
グレー
赤
黒
青
黄
電線抱合範囲AWG(#)
18
24
22
20
18
16
14
12
12~10
全長(mm)
18
10
12
14
16
18
19
20
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
28953936
品番
FEI0.75-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途
差込端子台への接続。
トラスコ品番
352-7782
材質
スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
全長(mm)
18
色
グレー
電線抱合範囲AWG(#)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
1.2
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表