早乙女
シャンピングハットコスモスハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
タイプ
ハード14インチ
注文コード
28954645
品番
CO-100102-8-0
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPPを使用し軽さと丈夫さを兼ね備えています。
用途
ハードフロア・タイルカーペットに。
トラスコ品番
337-6685
適合本体
国内ポリッシャーメーカー様各社共通
材質
ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
430
高さ(mm)
150
タイプ
ハード14インチ
品名
ハード14吋用
奥行(mm)
430
外径(Φmm)
430×430×150
寸法(inch)
14